{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring recht | |
totale lengte | 225 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Punt-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Vorm | A | |
Bekvorm | recht | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja | |
Handvat met vastzetmechanisme | nee | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719890 A3 | |
EAN/GTIN | 4003773048749 | |
Nummer fabrikant | 49 11 A3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-borgveertang A3
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
€ 22,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 17,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.815 stuks direct leverbaar
€ 15,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | recht | recht | recht |
Vorm | A | A | A |
totale lengte | 225 | 225 | 225 |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | zwart | gezwart |
Punt-⌀ | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |