{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring recht | |
totale lengte | 180 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Punt-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Vorm | A | |
Bekvorm | recht | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja | |
Handvat met vastzetmechanisme | nee | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719890 A2 | |
EAN/GTIN | 4003773048732 | |
Nummer fabrikant | 49 11 A2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisie-borgveertang A2
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 20,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 16,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | recht | recht |
Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja | ja |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Handvat met vastzetmechanisme | nee | nee |
Norm | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | zwart |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang |