{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring recht | |
totale lengte | 320 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Punt-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Vorm | A | |
Bekvorm | recht | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja | |
Handvat met vastzetmechanisme | nee | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719890 A4 | |
EAN/GTIN | 4003773048756 | |
Nummer fabrikant | 49 11 A4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-borgveertang A4
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 39,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 30,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
€ 24,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vorm | A | A | A |
totale lengte | 320 | 320 | 320 |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Norm | DIN 5254 A | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Punt-⌀ | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Toepassing borgveertangen | Buitenring recht | Buitenring recht | Buitenring recht |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |