{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | |
totale lengte | 165 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Punt-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Vorm | B | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja | |
Handvat met vastzetmechanisme | nee | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719890 A21 | |
EAN/GTIN | 4003773048831 | |
Nummer fabrikant | 49 21 A21 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-borgveertang A21
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar
€ 17,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
448 stuks direct leverbaar
€ 14,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | 90° gebogen | 90° gebogen | 90° gebogen |
Vorm | B | B | B |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | zwart | gezwart |
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | Buitenring gebogen | Buitenring gebogen |
Materiaal | Speciaal staal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang | Borgveertang |