{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | |
totale lengte | 210 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Punt-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Vorm | B | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja | |
Handvat met vastzetmechanisme | nee | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719890 A31 | |
EAN/GTIN | 4003773048848 | |
Nummer fabrikant | 49 21 A31 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-borgveertang A31
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 19,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
€ 17,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vorm | B | B | B |
totale lengte | 210 | 210 | 225 |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | zwart | gezwart |
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | Buitenring gebogen | Buitenring gebogen |
Materiaal | Speciaal staal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang | Borgveertang |