{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | |
totale lengte | 130 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 3 mm - 10 mm | |
Punt-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Vorm | B | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja | |
Handvat met vastzetmechanisme | nee | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719890 A01 | |
EAN/GTIN | 4003773048817 | |
Nummer fabrikant | 49 21 A01 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisie-borgveertang A01
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 21,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
€ 16,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja | ja |
met begrenzingsaanslag | nee | nee |
Norm | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | zwart |
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | Buitenring gebogen |
Punt verwisselbaar | nee | nee |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang |