{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | |
totale lengte | 305 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Punt-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Vorm | D | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Materiaal punt | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Handvat met vastzetmechanisme | ja | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719790 J41 | |
EAN/GTIN | 4003773048664 | |
Nummer fabrikant | 48 21 J41 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Precisie-borgveertang, Type: J41
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 38,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 30,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
€ 24,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vorm | D | D | D |
totale lengte | 305 mm | 305 mm | 320 mm |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | zwart | gezwart |
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | Binnenring gebogen | Binnenring gebogen |
Materiaal | Speciaal staal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |