{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | |
totale lengte | 210 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Punt-⌀ | 2,25 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Vorm | D | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Materiaal punt | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Handvat met vastzetmechanisme | ja | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719790 J31 | |
EAN/GTIN | 4003773048657 | |
Nummer fabrikant | 48 21 J31 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-borgveertang J31
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 22,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
917 stuks direct leverbaar
€ 15,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vorm | D | D | D |
Voor binnenborgveer-⌀ | 40 ;100 | 40 ;100 | 40 ;100 |
totale lengte | 210 | 210 | 225 |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | zwart | gezwart |
Punt-⌀ | 2,25 | 2,25 | 2,3 |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |