{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | |
totale lengte | 225 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Punt-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Vorm | D | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719805 J31 | |
EAN/GTIN | 4045197493019 | |
Nummer fabrikant | 719805 J31 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Borgveertang J31
op aanvraag
Op voorraad
631 stuks direct leverbaar
€ 15,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 17,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | 90° gebogen | 90° gebogen |
totale lengte | 225 | 210 |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Oppervlak | gezwart | zwart |
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | Binnenring gebogen |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Speciaal staal |