{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | |
totale lengte | 135 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 8 mm - 13 mm | |
Punt-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Vorm | D | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719805 J01 | |
EAN/GTIN | 4045197492685 | |
Nummer fabrikant | 719805 J01 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borgveertang J01
op aanvraag
Op voorraad
283 stuks direct leverbaar
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | 90° gebogen | 90° gebogen |
totale lengte | 135 mm | 130 mm |
Oppervlak | gezwart | zwart |
Punt-⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm |
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | Binnenring gebogen |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Speciaal staal |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang |