{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring recht | |
totale lengte | 135 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 8 mm - 13 mm | |
Punt-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Vorm | C | |
Bekvorm | recht | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719805 J0 | |
EAN/GTIN | 4045197492630 | |
Nummer fabrikant | 719805 J0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Borgveertang, Type: J0
op aanvraag
Op voorraad
689 stuks direct leverbaar
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
378 stuks direct leverbaar
€ 13,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
€ 12,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor binnenborgveer-⌀ | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
totale lengte | 135 mm | 140 mm | 135 mm |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C | overeenkomstig DIN 5256 |
Oppervlak | gezwart | zwart | gezwart |
Punt-⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal |