{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | |
totale lengte | 320 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Punt-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Vorm | D | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719805 J41 | |
EAN/GTIN | 4045197493026 | |
Nummer fabrikant | 719805 J41 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borgveertang J41
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
€ 23,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 29,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | 90° gebogen | 90° gebogen |
Voor binnenborgveer-⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Oppervlak | gezwart | zwart |
Punt-⌀ | 3,2 | 3,2 |
Punt verwisselbaar | nee | nee |