{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | |
totale lengte | 165 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Punt-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Vorm | D | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Materiaal punt | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Handvat met vastzetmechanisme | ja | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719790 J21 | |
EAN/GTIN | 4003773048640 | |
Nummer fabrikant | 48 21 J21 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-borgveertang J21
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
€ 20,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 15,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
594 stuks direct leverbaar
€ 13,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | 90° gebogen | 90° gebogen | 90° gebogen |
Vorm | D | D | D |
Voor binnenborgveer-⌀ | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 |
totale lengte | 165 | 165 | 180 |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | zwart | gezwart |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang | Borgveertang |