{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | |
totale lengte | 130 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 8 mm - 13 mm | |
Punt-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Vorm | D | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Materiaal punt | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Handvat met vastzetmechanisme | ja | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719790 J01 | |
EAN/GTIN | 4003773048619 | |
Nummer fabrikant | 48 21 J01 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-borgveertang J01
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 19,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 15,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar
€ 12,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vorm | D | D | D |
Voor binnenborgveer-⌀ | 8 ;13 | 8 ;13 | 8 ;13 |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen | Binnenring gebogen | Binnenring gebogen |
Materiaal | Speciaal staal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |