{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring recht | |
totale lengte | 320 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Punt-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Vorm | C | |
Bekvorm | recht | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Materiaal punt | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Handvat met vastzetmechanisme | ja | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719790 J4 | |
EAN/GTIN | 4003773048558 | |
Nummer fabrikant | 48 11 J4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Precisie-borgveertang, Type: J4
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 36,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.045 stuks direct leverbaar
€ 22,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekvorm | recht | recht | recht | 45° gebogen |
Voor binnenborgveer-⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
totale lengte | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | overeenkomstig DIN 5256 |
Materiaal | Speciaal staal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee | nee |