{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Binnenring recht | |
totale lengte | 180 mm | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Punt-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Vorm | C | |
Bekvorm | recht | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Materiaal punt | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Handvat met vastzetmechanisme | ja | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719790 J2 | |
EAN/GTIN | 4003773048534 | |
Nummer fabrikant | 48 11 J2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisie-borgveertang J2
op aanvraag
Op voorraad
365 stuks direct leverbaar
€ 18,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 14,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor binnenborgveer-⌀ | 19 ;60 | 19 ;60 |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | zwart |
Punt-⌀ | 1,8 | 1,8 |
Toepassing borgveertangen | Binnenring recht | Binnenring recht |
Punt verwisselbaar | nee | nee |