DNGA 150404-M2 IB10HC 55° Rhombic Inserts with 2 CBN Tips for Machining Hardened Steel, Sintered Metals and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 6864545
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6864545
EAN/GTIN 7291075282993
Nummer fabrikant 6864545
L-nummer L24270 46

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer M, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 15,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M.
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw