E07H SCLCR-04 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Artikelnummer: 6862265
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6862265
EAN/GTIN 7291075064810
Nummer fabrikant 6862265
L-nummer L23990 199

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 7 mm, Dmin afkorten 8 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schachthoogte (H) 6,8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 4 mm
  • Dmin afsteken 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -11 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 14 mm
  • Schachthoogte (H) 6,8 mm