SBB D25-7 Holders for Small Diameter Boring Bars

Artikelnummer: 6862258
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6862258
EAN/GTIN 7291075362152
Nummer fabrikant 6862258
L-nummer L23990 192

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, schachthoogte (H) 24 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 7 mm
  • Schachthoogte (H) 24 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen