A05F SCLCR-03 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Artikelnummer: 6862245
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6862245
EAN/GTIN 7291075064773
Nummer fabrikant 6862245
L-nummer L23990 191

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 5 mm, Dmin parting 6 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schachthoogte (H) 4,8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 3 mm
  • Dmin afsteken 6 mm
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -13 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 9 mm
  • Schachthoogte (H) 4,8 mm