SBB D22-4 Holders for Small Diameter Boring Bars

Artikelnummer: 6862236
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6862236
EAN/GTIN 7291075362039
Nummer fabrikant 6862236
L-nummer L23990 185

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, schachthoogte (H) 21 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 4 mm
  • Schachthoogte (H) 21 mm