EPGT 03X101-F1P IC908 75° Rhombic Inserts with a Positive Flank for Very Low Finish Turning Conditions on Steel

Artikelnummer: 6837458
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6837458
EAN/GTIN 7291075348538
Nummer fabrikant 6837458
L-nummer L23950 185

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer F1P, hoekradius (RE) 0,1 mm, snijlengte (L) 3,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 3,57 mm, dikte snijelement (S) 1,39 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F1P
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 10 graden
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Lengte mes (L) 3,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 1,9 mm
  • Diameter incirkel (IC) 3,57 mm
  • Snijplaat dikte (S) 1,39 mm
  • Maximale voeding 0,05 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,01 mm/omw