DCMW 11T308-M2 IB20H 55° Positive Rhombic Inserts with 2 CBN Tips for Machining Hardened Steel, Sintered Metals and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 6820949
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6820949
EAN/GTIN 7291075283693
Nummer fabrikant 6820949
L-nummer L24270 169

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afsteken, spaanvormer M, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 11,6 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 11,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,15 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,05 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw