DNGA 150412-M2 IB20HC 55° Rhombic Inserts with 2 CBN Tips for Machining Hardened Steel, Sintered Metals and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 6804537
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6804537
EAN/GTIN 7291075282887
Nummer fabrikant 6804537
L-nummer L24270 120

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afsteken, spaanvormer M, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 15,5 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw