E16R SDZNR-07 Back Turning Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 6709255
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6709255
EAN/GTIN 7291075349269
Nummer fabrikant 6709255
L-nummer L23990 332

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin deel 22 mm, totale lengte (OAL) 213 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 12,5 mm
  • Voer de naam (MIID) DNGP 070302R-F2M in
  • Dmin afsteken 22 mm
  • Totale lengte (OAL) 213 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -11 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -9 graden
  • Schachthoogte (H) 15 mm