{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 25 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Totale lengte L | 189 mm | |
Draaimomentbereik | 5 Nm - 25 Nm | |
Gewicht | 230 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 19,5 mm | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 137,5 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 157 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657450 25 | |
EAN/GTIN | 4045197995926 | |
Nummer fabrikant | 657450 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel basisapparaat zonder schaal zonder opzetstuk 25 Nm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 128,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 181,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximaal draaimoment | 25 | 25 |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 | ±2 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Meettechniek | mechanisch | mechanisch |
Feedback | ontkoppelend | ontkoppelend |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | vooraf ingesteld |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 157 | 141 |