{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Breedte b | 32 mm | |
Hoogte h | 16,4 mm | |
Continue belastbaarheid | 135 Nm | |
Steekmaat S | 28 mm | |
Aantal tanden | 48 | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Omschakelbare ratel | ja | |
Ratel met uitwerper | ja | |
Producttype | Ratel |
Artikelnummer | 657582 1-1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406277291 | |
Nummer fabrikant | 657582 1-1/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Opsteekratel omschakelbaar 1-1/2 inch
op aanvraag
Op voorraad
679 stuks direct leverbaar
€ 85,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
239 stuks direct leverbaar
€ 59,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/2 | 1/2 |
Breedte b | 32 | 35 |
Omschakelbare ratel | ja | ja |
Steekmaat S | 28 | 17,5 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |
Producttype | Ratel | Ratel |