{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Breedte b | 32 mm | |
Hoogte h | 16,4 mm | |
Continue belastbaarheid | 135 Nm | |
Steekmaat S | 28 mm | |
Aantal tanden | 48 | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Omschakelbare ratel | ja | |
Ratel met uitwerper | ja | |
Producttype | Ratel |
Artikelnummer | 657582 1-3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406277284 | |
Nummer fabrikant | 657582 1-3/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opsteekratel omschakelbaar, Type aandrijfvierkant: 1-3/8inch
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 84,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
254 stuks direct leverbaar
€ 58,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch |
Breedte b | 32 mm | 35 mm |
Hoogte h | 16,4 mm | 22,5 mm |
Ratel met uitwerper | ja | nee |
Steekmaat S | 28 mm | 17,5 mm |
Aantal tanden | 48 | 52 |
Producttype | Ratel | Ratel |