{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 100 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Totale lengte L | 368 mm | |
Draaimomentbereik | 20 Nm - 100 Nm | |
Gewicht | 450 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 38,5 mm | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 295,5 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 334 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657450 100 | |
EAN/GTIN | 4045197995940 | |
Nummer fabrikant | 657450 100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel basisapparaat zonder schaal zonder opzetstuk 100 Nm
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
€ 141,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gegevens rapporteerbaar | nee | nee |
Gewicht | 450 g | 1.000 g |
maximaal draaimoment | 100 Nm | 100 Nm |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | ±3 % |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | Aandrijfvierkant (ratel) |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch |