{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 320 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Totale lengte L | 636 mm | |
Draaimomentbereik | 60 Nm - 320 Nm | |
Gewicht | 1.100 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 38,5 mm | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 563,5 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 602 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657450 320 | |
EAN/GTIN | 4045197995964 | |
Nummer fabrikant | 657450 320 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel basisapparaat zonder schaal zonder opzetstuk 320 Nm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 153,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
€ 277,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 232,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom aanhalen |
Totale lengte L | 636 mm | 633 mm | 596 mm | 672 mm |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | met instelschaal | met instelschaal | zonder instelschaal (tester nodig) |
Feedback | ontkoppelend | ontkoppelend | ontkoppelend | ontkoppelend |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 602 mm | 538 mm | 549 mm | 577 mm |