{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 200 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Totale lengte L | 410 mm | |
Draaimomentbereik | 50 Nm - 200 Nm | |
Gewicht | 700 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 38,5 mm | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 337,5 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 376 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657450 200 | |
EAN/GTIN | 4045197995957 | |
Nummer fabrikant | 657450 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel basisapparaat zonder schaal zonder opzetstuk 200 Nm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 136,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 129,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 137,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch ;haptisch | akoestisch ;haptisch | akoestisch ;haptisch |
Gegevens rapporteerbaar | nee | nee | nee |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 | ±4 | ±3 |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | vooraf ingesteld | vooraf ingesteld |