{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Breedte b | 43 mm | |
Hoogte h | 29 mm | |
Continue belastbaarheid | 340 Nm | |
Steekmaat S | 25 mm | |
Aantal tanden | 52 | |
Insteekschacht | 14×18 mm | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Omschakelbare ratel | ja | |
Ratel met uitwerper | nee | |
Producttype | Ratel |
Artikelnummer | 657630 2-1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406278359 | |
Nummer fabrikant | 657630 2-1/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetratel 2-1/2 inch
op aanvraag
Op voorraad
345 stuks direct leverbaar
€ 65,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.350 stuks direct leverbaar
€ 91,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/2 | 1/2 |
Insteekschacht | 14×18 | 14×18 |
Hoogte h | 29 | 20,5 |
Omschakelbare ratel | ja | ja |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |
Producttype | Ratel | Ratel |