{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 320 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Totale lengte L | 672 mm | |
Draaimomentbereik | 60 Nm - 320 Nm | |
Gewicht | 1.200 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Aanduiding ontkoppeling | haptisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 577 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657460 320 | |
EAN/GTIN | 4045197996022 | |
Nummer fabrikant | 657460 320 |