{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 200 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Totale lengte L | 446 mm | |
Draaimomentbereik | 50 Nm - 200 Nm | |
Gewicht | 800 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Aanduiding ontkoppeling | haptisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 351,5 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657460 200 | |
EAN/GTIN | 4045197996015 | |
Nummer fabrikant | 657460 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel zonder schaal met omschakelbare ratel 200 Nm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 190,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 289,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Draaimomentbereik | 50 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Totale lengte L | 446 mm | 474 mm |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | ±4 % |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Meettechniek | mechanisch | Mechanisch |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch |
Feedback | ontkoppelend | ontkoppelend |