{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 25 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Totale lengte L | 205 mm | |
Draaimomentbereik | 5 Nm - 25 Nm | |
Gewicht | 280 g | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Aanduiding ontkoppeling | haptisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 141 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657460 25 | |
EAN/GTIN | 4045197995988 | |
Nummer fabrikant | 657460 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel zonder schaal met omschakelbare ratel 25 Nm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 181,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 128,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximaal draaimoment | 25 | 25 |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 | ±2 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Meettechniek | mechanisch | mechanisch |
Feedback | ontkoppelend | ontkoppelend |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | vooraf ingesteld |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 141 | 157 |