{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 50 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Totale lengte L | 276 mm | |
Draaimomentbereik | 10 Nm - 50 Nm | |
Gewicht | 340 g | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Aanduiding ontkoppeling | haptisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 208 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657460 50 | |
EAN/GTIN | 4045197995995 | |
Nummer fabrikant | 657460 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel zonder schaal met omschakelbare ratel 50 Nm
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
€ 188,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 271,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | Rechtsom aanhalen |
Meettechniek | mechanisch | Mechanisch |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | digitaal, verstelbaar |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | verstelbaar |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 208 mm | 228 mm |