{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 100 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Totale lengte L | 375 mm | |
Draaimomentbereik | 20 Nm - 100 Nm | |
Gewicht | 1.000 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 252 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657352 100 | |
EAN/GTIN | 4045197804198 | |
Nummer fabrikant | 657352 100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel zonder schaal 100 Nm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 108,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
247 stuks direct leverbaar
138,50 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gewicht | 1.000 | 450 |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 | ±2 |
Messverfahren | Draaimoment | Drehmoment |
Messtechnik | Mechanisch | mechanisch |
Feedback | ontkoppelend | auslösend |
Verstellbarkeit Auslösewert | vooraf ingesteld | voreingestellt |
Produktart | Momentsleutel | Drehmomentschlüssel |