{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 20 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Totale lengte L | 232 mm | |
Draaimomentbereik | 4 Nm - 20 Nm | |
Gewicht | 400 g | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 166 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657352 20 | |
EAN/GTIN | 4045197546012 | |
Nummer fabrikant | 657352 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentsleutel zonder schaal, maximaal draaimoment: 20Nm
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
526 stuks direct leverbaar
€ 234,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
313 stuks direct leverbaar
€ 168,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
945 stuks direct leverbaar
132,00 €
€ 90,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Draaimomentbereik | 4 Nm - 20 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
maximaal draaimoment | 20 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | met instelschaal | met instelschaal | met instelschaal | met instelschaal |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | verstelbaar | verstelbaar | verstelbaar | verstelbaar |