{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 25 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 225 mm | |
Draaimomentbereik | 2,5 Nm - 25 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,25 Nm | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 17,5 mm | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 168 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 185,5 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 656055 25 | |
EAN/GTIN | 4045197302250 | |
Nummer fabrikant | 656055 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel-basisapparaat zonder opzetstuk 25 Nm
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
€ 168,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
812 stuks direct leverbaar
€ 234,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 361,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm | Nm | Nm |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch ;haptisch | akoestisch ;haptisch | optisch ;haptisch |
Totale lengte L | 225 | 242 | 345 |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 | ±3 | ±4 |
Feedback | ontkoppelend | ontkoppelend | ontkoppelend |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | verstelbaar | verstelbaar |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |