{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 500 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 935 mm | |
Draaimomentbereik | 200 Nm - 500 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 2,5 Nm | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 25 mm | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 848,5 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 873,5 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 656055 500 | |
EAN/GTIN | 4045197542564 | |
Nummer fabrikant | 656055 500 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel-basisapparaat zonder opzetstuk 500 Nm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 875,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 970,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 519,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm | Nm | Nm; lbfft |
Weergave | analoog | analoog | analoog |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Meettechniek | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | met instelschaal | met instelschaal |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 873,5 mm | 900 mm | 681 mm |