Momentsleutel zonder schaal 50 Nm

Artikelnummer: 657352 50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 131,50 / st.
  • € 46,00 / st.
  • € 46,00 / st.
  • € 194,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    maximaal draaimoment 50 Nm
    Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
    Meetnauwkeurigheid draaimoment ±3 %
    Totale lengte L 328 mm
    Draaimomentbereik 10 Nm - 50 Nm
    Gewicht 1.000 g
    Aandrijfvierkant 3/8 inch
    Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
    Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
    Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
    Meettechniek Mechanisch
    Gegevens rapporteerbaar nee
    Instelling van de activeringswaarde zonder instelschaal (tester nodig)
    Feedback ontkoppelend
    Aflezing omschakelbaar Nm
    Meetmethode Draaimoment
    Verstelbaarheid activeringswaarde vooraf ingesteld
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 209 mm
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 657352 50
    EAN/GTIN 4045197804181
    Nummer fabrikant 657352 50

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Eenarmige momentsleutels zonder instelschaal. Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester.
    Vast ingebouwde ratel met niet te verliezen doorsteekvierkant voor rechtsom en linksom aanhalen.

    Functie:

    Als tijdens het gebruik van de sleutel de ingestelde waarde wordt bereikt, ontkoppelt de sleutel met een ‘dubbel signaal’ (hoorbaar en voelbaar) en is deze meteen daarna weer gereed voor gebruik.

    Toepassing:

    Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten etc. met een vooraf ingesteld draaimoment, bij seriewerk.

    Norm:

    Getest volgens DIN EN ISO 6789.

    Nauwkeurigheid:

    ± 3% van de ingestelde waarde.

    Gebruik:

    Legenda voor tekening en formule:

    L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
    l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
    L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
    l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
    L = totale lengte van het gereedschap
    T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
    T2 = voorgeschreven draaimoment

    Tip:

    De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Momentsleutel zonder schaal  50 Nm

    Momentsleutel zonder schaal 50 Nm

    op aanvraag
    Op voorraad
    72 stuks direct leverbaar
    € 101,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    86 stuks direct leverbaar
    € 130,50
    Aflezing omschakelbaar Nm Nm
    Gegevens rapporteerbaar nee nee
    Draaimomentbereik 10 ;50 10 ;50
    Meetnauwkeurigheid draaimoment ±3 ±2
    Norm DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
    Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel) voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
    Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch met kleinere vrije slag, mechanisch

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen