{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 17,5 mm | |
Hoogte h | 12,4 mm | |
Continue belastbaarheid | 15 Nm | |
Aantal tanden | 60 | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Bitopname | 1/4 inch | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Gereedschap met ratelfunctie | ja | |
Producttype | Ratel-opzetstuk voor bits |
Artikelnummer | 657932 1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406229641 | |
Nummer fabrikant | 657932 1/4 |