{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 850 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | CTB2-G | |
Totale lengte L | 1.565 mm | |
Draaimomentbereik | 170 Nm - 850 Nm | |
Resolutie | 1 Nm | |
Gewicht | 5.140 g | |
Aandrijfvierkant | 1 inch | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch | |
Activeringsprincipe | Elektromechanische activering | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | LR3 | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 1.398 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655360 850 | |
EAN/GTIN | 2050001023186 | |
Nummer fabrikant | CTB850N2X32D-G |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronische draaimoment-testsleutel 850 Nm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 4.568,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 1.317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 1.317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
maximaal draaimoment | 850 | 850 | 850 |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Meettechniek | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
Feedback | weergevend | weergevend | weergevend |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |