{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 10 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | CTB2-G | |
Totale lengte L | 255 mm | |
Draaimomentbereik | 2 Nm - 10 Nm | |
Resolutie | 0,01 Nm | |
Gewicht | 460 g | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch | |
Activeringsprincipe | Elektromechanische activering | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | LR3 | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 208 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655360 10 | |
EAN/GTIN | 4571141272954 | |
Nummer fabrikant | CTB10N2X8D-G 220V |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektronische draaimoment-testsleutel, Maximaal draaimoment: 10Nm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.804,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
1655,00 €
€ 1.204,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 4 |
Resolutie | 0,01 Nm | 0,001 Nm |
Gegevens rapporteerbaar | ja | ja |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Aansluiting | RS232C-aansluiting | USB-aansluiting |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 208 mm | 208 mm |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel |