Elektronische draaimoment-testsleutel 360 Nm

Artikelnummer: 655360 360

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 90,00 / st.
  • € 194,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±1
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 360 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±1 %
Aansluiting RS232C-aansluiting
Testrapport Testrapport van de producent
Serie CTB2-G
Totale lengte L 815 mm
Draaimomentbereik 72 Nm - 360 Nm
Resolutie 0,4 Nm
Gewicht 1.130 g
Aandrijfvierkant 3/4 inch
Weergave Digitaal
Aanduiding ontkoppeling optisch; akoestisch
Activeringsprincipe Elektromechanische activering
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype LR3
Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
Meettechniek elektronisch
Gegevens rapporteerbaar ja
Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
Feedback weergevend
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft; lbfin
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 722 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 655360 360
EAN/GTIN 2050001023162
Nummer fabrikant CTB360N2X22D-G

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste testsleutel met verwisselbare ratel en compacte weergave- en bedieningsunit. Het bereiken van het gewenste draaimoment wordt door een optisch en akoestisch signaal zichtbaar en hoorbaar aangegeven. Voor rechtsom en linksom aanhalen.
Geheugen: 999 meetwaardeparen.
Stroomvoorziening: NiMH-accu’s, bedrijfsduur 20 uur, laadtijd 3,5 uur.
Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Toepassing:

Voor het snel controleren van schroefverbindingen.
De schroefverbinding wordt met een gedefinieerde hoek verder gedraaid. Uit het daarvoor benodigde draaimoment (TW) wordt automatisch het oorspronkelijke draaimoment (TA komt overeen met TB) van de schroefverbinding berekend en weergegeven.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

Inclusief lader, handleiding in het Duits en Engels.

Accessoires:

Datakabel nr. 655265 (van RS232C naar USB).

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen