{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 500 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | CTB2-G | |
Totale lengte L | 1.055 mm | |
Draaimomentbereik | 100 Nm - 500 Nm | |
Resolutie | 0,5 Nm | |
Gewicht | 4.000 g | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch | |
Activeringsprincipe | Elektromechanische activering | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | LR3 | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 910 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655360 500 | |
EAN/GTIN | 2050001023179 | |
Nummer fabrikant | CTB500N2X22D-G |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Elektronische draaimoment-testsleutel, Maximaal draaimoment: 500Nm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 2.973,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 1.107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 1.107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Energievoorziening | Batterijvoeding | Netvoeding | Netvoeding |
maximaal draaimoment | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment; Draaihoek | Draaimoment; Draaihoek |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Meettechniek | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) |
Feedback | weergevend | weergevend | weergevend |