{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 200 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | CTB2-G | |
Totale lengte L | 555 mm | |
Draaimomentbereik | 40 Nm - 200 Nm | |
Resolutie | 0,2 Nm | |
Gewicht | 780 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch | |
Activeringsprincipe | Elektromechanische activering | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | LR3 | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 467 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655360 200 | |
EAN/GTIN | 2050001023155 | |
Nummer fabrikant | CTB200N2X19D-G |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronische draaimoment-testsleutel 200 Nm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.881,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 336,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm |
Weergave | Digitaal | Digitaal |
Gegevens rapporteerbaar | ja | ja |
Draaimomentbereik | 40 ;200 | 40 ;200 |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 | ±2 ;±3 |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel |