{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 50 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | CTB2-G | |
Totale lengte L | 340 mm | |
Draaimomentbereik | 10 Nm - 50 Nm | |
Resolutie | 0,05 Nm | |
Gewicht | 580 g | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch | |
Activeringsprincipe | Elektromechanische activering | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | LR3 | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 254 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655360 50 | |
EAN/GTIN | 2050001023131 | |
Nummer fabrikant | CTB50N2X12D-G |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronische draaimoment-testsleutel 50 Nm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.804,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 401,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 739,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 551,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 739,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Gewicht | 580 | 860 | 890 | 755 | 890 |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 | ±3 ;±3 | ±2 ;±3 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Meettechniek | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | Aandrijfvierkant (ratel) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 254 | 307 | 337,2 | 330,5 | 337,2 |