{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 50 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 %; ±3 % | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
App-aansluiting | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | HCT | |
Totale lengte L | 398,5 mm | |
Draaimomentbereik | 10 Nm - 50 Nm | |
Draaimomentbereik | 7,4 lbfft - 36,9 lbfft | |
Draaimomentbereik | 88,5 lbfin - 442,5 lbfin | |
Resolutie | 0,01 Nm | |
Gewicht | 755 g | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | Elektromechanische activering | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Batterijtype | 18650 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081574 3500 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 3,4 Ah | |
Nominale spanning | 3,6 V | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Displaydiagonaal | 2 inch | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend; ontkoppelend; akoestisch signaal | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 330,5 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655025 50 | |
EAN/GTIN | 4062406390051 | |
Nummer fabrikant | 655025 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronische momentsleutel HCT 50 Nm
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 551,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 401,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
€ 739,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 739,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gewicht | 755 g | 860 g | 890 g | 890 g |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | Sleepwijzer | digitaal, verstelbaar | digitaal, verstelbaar |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 330,5 mm | 307 mm | 337,2 mm | 337,2 mm |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |