{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,01 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Bruglengte | 100 mm | |
Doorsnede liniaal | 16×4 mm | |
Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Diepteschuifmaat |
Artikelnummer | 418743 150 | |
EAN/GTIN | 4062406629472 | |
Nummer fabrikant | 418743 150 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Digitale diepteschuifmaat HCT met Bluetooth, Meetbereik: 150mm
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 227,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.077 stuks direct leverbaar
188,00 €
€ 140,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
409,00 €
€ 327,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 452,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
alle delen | gehard | gehard | gehard | gehard |
Bruglengte | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Doorsnede liniaal | 16×4 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box | stevige box |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |